![NATR17X40X21](/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnd1pDOHhNRFF4TkRVNE16YzNOVEkyTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZhMWRkNDJmOGI0NWE5ZDIwYmE2NGFiZjA5OGJjOWUxMzk5MDgwMDcwNTVlODZmMmNmNWMxZGVjOWU2YzhjZTM)
![NATR17X40X21](/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnd1pDOHhNRFF4TkRVNE16YzNOVEkyTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZhMWRkNDJmOGI0NWE5ZDIwYmE2NGFiZjA5OGJjOWUxMzk5MDgwMDcwNTVlODZmMmNmNWMxZGVjOWU2YzhjZTM)
NTN
NTN
NATR17X40X21
NTN NTN
Popis
NTN NATR17X40X21
YOKE TYPE TRACK NRB W/ IR - FLAT ROLLER; 17 MM ID X 40 MM OD X 21 MM W
Katalógové číslo výrobcu
NATR17X40X21
BDI #
25267016
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NATR17X40X21/p/25267016
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0
EAN
4550253071495
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
0.309
Dlhý popis
YOKE TYPE TRACK NRB W/ IR - FLAT ROLLER; 17 MM ID X 40 MM OD X 21 MM W