![087796177857](/medias/INDTORBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaVl5OHhNREk1TXpReU9EYzRNVEE0Tmk5SlRrUlVUMUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmRiMDhiMDQyMzQ4MWQzMjYyYzM2NjI4OTllY2E3ZDdlNzdjNTJjZTA2ZmVhMDY1YTcyNThlZWNmNTdhNzFj)
![087796177857](/medias/INDTORBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaVl5OHhNREk1TXpReU9EYzRNVEE0Tmk5SlRrUlVUMUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmRiMDhiMDQyMzQ4MWQzMjYyYzM2NjI4OTllY2E3ZDdlNzdjNTJjZTA2ZmVhMDY1YTcyNThlZWNmNTdhNzFj)
TIMKEN
TIMKEN
087796177857
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 087796177857
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
230/600KYMBW906A
BDI #
20054588
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/087796177857/p/20054588
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
382,31
EAN
0087796177857
Vnútorný priemer - palce
23.622
Vnútorný priemer – milimetre
600
Vonkajší priemer - palce
34.252
Vonkajší priemer – milimetre
870
Šírka – palce
7.874
Šírka – milimetre
200
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW30600 (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H30/600HG (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH30/600 (Specify bore)
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
230/600 KYMBW906A
Váha / libry
842.1
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov