https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE1TOHhNRFV4TXpneU1EQTFOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3OTEyZjcyZTkxOGJmYzNjNGY2ZmYxYjQyZDQxZTg2MjUzOGQ5ZTc4YTNiYmIzNTQwYTZjNTIzNmEyZmVlYjY
NTN
NTN
22210EAKW33ZZC3
NTN NTN
Popis
NTN 22210EAKW33ZZC3
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22210EAKW33ZZC3
BDI #
24985879
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22210EAKW33ZZC3/p/24985879
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
0,01
EAN
4550253100355
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Vonkajší priemer - palce
3.543
Vonkajší priemer – milimetre
90
Šírka – palce
0.906
Šírka – milimetre
23
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
2 Metal Shields
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW10 H310X HA310X HE310X HS310X (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H310X (Specify bore)
Odkrytie objímky
AHX310 (Specify bore)
Odkrytie matice
AN11
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
1.32277
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov