https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20864846-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMU1pOHhNRFU0TnpFNE1UQTRPRGM1T0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpRNE5EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA3NTExOWZiZTg5MjQ0YWJkYWUwOTM0NTBmMGUxMWU3YTIwZTdlNTExMmQxYzVlMTBiODAxZWJhYjU0NzlhZg
KOYO
KOYO
22213RZ W33
KOYO KOYO
Popis
KOYO 22213RZ W33
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22213RZ W33
BDI #
20864716
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22213RZ-W33/p/20864716
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
1,56
EAN
0605790347269
Vnútorný priemer - palce
2.559
Vnútorný priemer – milimetre
65
Vonkajší priemer - palce
4.724
Vonkajší priemer – milimetre
120
Šírka – palce
1.22
Šírka – milimetre
31
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://jtekt-na.com
Váha / libry
3.439
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov