https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNE5pOHhNRGMyT1RJd016UXlPVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmNmZkNmE0NzI3NTI2OWFkMWRiZmE3ODViYWRjZjk3ZDgxMDk3NWQzMGU0MTQ2MDllMzgxNjdmMjk5ZGJmNWE
ZKL BEARINGS
ZKL BEARINGS
22214.EW33J
ZKL BEARINGS ZKL BEARINGS
Popis
ZKL BEARINGS 22214.EW33J
Spherical Roller Bearing; 70MM Straight Bore; 125MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22214EW33J
BDI #
15055941
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22214-EW33J/p/15055941
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
ZVL-ZKL BEARINGS CORP.
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
1,61
Vnútorný priemer - palce
2.756
Vnútorný priemer – milimetre
70
Vonkajší priemer - palce
4.921
Vonkajší priemer – milimetre
125
Šírka – palce
1.22
Šírka – milimetre
31
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.zkl.cz
Váha / libry
3.54944
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 70MM Straight Bore; 125MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov