![22216EAKW33ZZ](/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE1TOHhNRFV4TXpneU1EQTFOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3OTEyZjcyZTkxOGJmYzNjNGY2ZmYxYjQyZDQxZTg2MjUzOGQ5ZTc4YTNiYmIzNTQwYTZjNTIzNmEyZmVlYjY)
![22216EAKW33ZZ](/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE1TOHhNRFV4TXpneU1EQTFOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3OTEyZjcyZTkxOGJmYzNjNGY2ZmYxYjQyZDQxZTg2MjUzOGQ5ZTc4YTNiYmIzNTQwYTZjNTIzNmEyZmVlYjY)
NTN
NTN
22216EAKW33ZZ
NTN NTN
Popis
NTN 22216EAKW33ZZ
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22216EAKW33ZZ
BDI #
24985898
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22216EAKW33ZZ/p/24985898
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
0,01
EAN
4550253100546
Vnútorný priemer - palce
3.15
Vnútorný priemer – milimetre
80
Vonkajší priemer - palce
5.512
Vonkajší priemer – milimetre
140
Šírka – palce
1.299
Šírka – milimetre
33
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
2 Metal Shields
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW16 H316X HA316X HE316X (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H316X (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH316 (Specify bore)
Odkrytie matice
AN18
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
4.56357
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov