https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-RL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJoaVpTODVPREExTmpjeE5qWXhOVGs0TDBsT1JGTkxSa0pTUjFoWVdGOVRVRjh5VWxkZlUxUlNYMDlRUlU1ZlVreGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MTI3NTFhOTYzYWU3NTg4OTQ4ZDY2MzY4MDc1MGYzZGIzYWE3Mjg3ZThiM2ZiMjhiZTM2ZDMyN2QxZGY0NmFm
SKF
SKF
22217 E
SKF SKF
Popis
SKF 22217 E
Spherical Roller Bearing; 85MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22217 E
BDI #
1416749
Detaily
138.45
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22217-E/p/1416749
Vaša cena
138,45 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
2,71
EAN
7316571164830
Vnútorný priemer - palce
3.346
Vnútorný priemer – milimetre
85
Vonkajší priemer - palce
5.906
Vonkajší priemer – milimetre
150
Šírka – palce
1.417
Šírka – milimetre
36
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
5.95
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 85MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov