https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd4WXk4eE1EYzJPVFUyT0RRNU56WTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDhkN2I1Y2FmNzA0M2I5ZGE3YjhkNTBhN2I5MGNlN2M0MzBjODg1MjMxYzU0ZmI4MDlkNDE5YTg4MmM5YWI5Mw
RHP BEARING
RHP BEARING
22217EKJW33C3
RHP BEARING RHP BEARING
Popis
RHP BEARING 22217EKJW33C3
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22217EKJW33C3
BDI #
17761936
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22217EKJW33C3/p/17761936
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
2,75
EAN
0747023046768
Vnútorný priemer - palce
3.346
Vnútorný priemer – milimetre
85
Vonkajší priemer - palce
5.906
Vonkajší priemer – milimetre
150
Šírka – palce
1.417
Šírka – milimetre
36
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW17 H317 HA317 HE317 (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H317 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AHX317 (Specify bore)
Odkrytie matice
KM19
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
5.77611
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov