https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFpDOHhNRFV4TXpneE9USTNNVEU1T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDAyOGQzZWMwMTMxZTNjNGNjMjg4ZTU4MGQzZWI2MzdiNzA2YzVkMDE4NTFkNGVlODVjMzhjOWZhZjYzZjYzZg
NSK
NSK
22224EA
NSK NSK
Popis
NSK 22224EA
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22224EA
BDI #
20399872
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22224EA/p/20399872
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
8,63
EAN
0029176677809
Vnútorný priemer - palce
4.724
Vnútorný priemer – milimetre
120
Vonkajší priemer - palce
8.465
Vonkajší priemer – milimetre
215
Šírka – palce
2.283
Šírka – milimetre
58
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
19.0197
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov