![22228 CC/C3W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE1pOHhNRFF4T0RZMk9ESTBNRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZWEyYjQyOThhMmJhNmYzMTRhMjQwMDYxMmM0ODg2ZDkxNDJhZWRkNTVhMGU3Yzk5NjdjZTFmNGRhM2IyNjMy)
![22228 CC/C3W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE1pOHhNRFF4T0RZMk9ESTBNRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZWEyYjQyOThhMmJhNmYzMTRhMjQwMDYxMmM0ODg2ZDkxNDJhZWRkNTVhMGU3Yzk5NjdjZTFmNGRhM2IyNjMy)
SKF
SKF
22228 CC/C3W33
SKF SKF
Popis
SKF 22228 CC/C3W33
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22228 CC/C3W33
BDI #
1418094
Detaily
564.04
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22228-CC-C3W33/p/1418094
Vaša cena
564,04 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
14,14
EAN
7316576600135
Vnútorný priemer - palce
5.512
Vnútorný priemer – milimetre
140
Vonkajší priemer - palce
9.843
Vonkajší priemer – milimetre
250
Šírka – palce
2.677
Šírka – milimetre
68
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
31.196
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov