https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnNE1pOHhNRFV4TXpneE56TXpOemc0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNDNhNDQyNjY0YWUzNjIxNmRhMTZkYWY3ZmYwMmZkN2JlNTIyNmVkY2U1ZmJlZDhjYjNiOTRhNGIwYTg3NzM3
NSK
NSK
22228CDW507
NSK NSK
Popis
NSK 22228CDW507
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22228CDW507
BDI #
21734380
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22228CDW507/p/21734380
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
14,5
EAN
0029176821813
Vnútorný priemer - palce
5.512
Vnútorný priemer – milimetre
140
Vonkajší priemer - palce
9.843
Vonkajší priemer – milimetre
250
Šírka – palce
2.677
Šírka – milimetre
68
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
30.86472
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov