TIMKEN
TIMKEN
22228KEJW33C3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 22228KEJW33C3
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22228KEJW33C3
BDI #
1317031
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22228KEJW33C3/p/1317031
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
13,499
EAN
0087796025585
Vnútorný priemer - palce
5.512
Vnútorný priemer – milimetre
140
Vonkajší priemer - palce
9.843
Vonkajší priemer – milimetre
250
Šírka – palce
2.677
Šírka – milimetre
68
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW3128 H3128 HA3128 HE3128 (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H3128 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AHX3128 (Specify bore)
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
22228 KCJW33C3
Váha / libry
30
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov