https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4
FAG
FAG
22248-BEA-XL-K-MB1-C4
FAG FAG
Popis
FAG 22248-BEA-XL-K-MB1-C4
Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 120MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22248-BEA-XL-K-MB1-C4
BDI #
1139421
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22248-BEA-XL-K-MB1-C4/p/1139421
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
81,2
EAN
4012801289498
Vnútorný priemer - palce
9.449
Vnútorný priemer – milimetre
240
Vonkajší priemer - palce
17.323
Vonkajší priemer – milimetre
440
Šírka – palce
4.724
Šírka – milimetre
120
Vnútorná vôľa
C4-Extra Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNP3148 H3148 (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H3148 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH2248 (Specify bore)
Odkrytie matice
HM52T
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
22248BK.MB.C4
Váha / libry
179.012
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 120MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov