https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcwWWk4eE1EYzJPVEUyT1RjeE1URXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTRiNWMzZTJmNDZlZWIxY2ZkMmJjNGM4NGE4YjkwZDEzNWY5NThlYzEzYWJiYzA1NWZhODkwMDllZDgwMTk0Yg
RHP BEARING
RHP BEARING
22320EMW33
RHP BEARING RHP BEARING
Popis
RHP BEARING 22320EMW33
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22320EMW33
BDI #
1184346
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22320EMW33/p/1184346
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
12,5
EAN
0747023048670
Vnútorný priemer - palce
3.937
Vnútorný priemer – milimetre
100
Vonkajší priemer - palce
8.465
Vonkajší priemer – milimetre
215
Šírka – palce
2.874
Šírka – milimetre
73
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
27.55778
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov