![22324EMW33C3](/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJoaFl5OHhNRFU0TnpJeU5qQTBOalE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5NjgyNTA0NmRjZjlhZGM1OWY5ZDQ0OGJmMTI3OWZlZmZmODQ5NjFhYTMyMzM1ZDQ3M2Q3ZjVlOGI4Zjg2MTA)
![22324EMW33C3](/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJoaFl5OHhNRFU0TnpJeU5qQTBOalE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5NjgyNTA0NmRjZjlhZGM1OWY5ZDQ0OGJmMTI3OWZlZmZmODQ5NjFhYTMyMzM1ZDQ3M2Q3ZjVlOGI4Zjg2MTA)
RHP BEARING
RHP BEARING
22324EMW33C3
RHP BEARING RHP BEARING
Popis
RHP BEARING 22324EMW33C3
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22324EMW33C3
BDI #
17762076
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22324EMW33C3/p/17762076
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
22,9
EAN
0747023097159
Vnútorný priemer - palce
4.724
Vnútorný priemer – milimetre
120
Vonkajší priemer - palce
10.236
Vonkajší priemer – milimetre
260
Šírka – palce
3.386
Šírka – milimetre
86
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
46.29708
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov