![22356KEMBW33W45AC3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNFlTOHhNREl4TVRrMU1UWTNNek0zTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgyM2FjOWNhYTNlOTE0OWFjNzZlYzMxNGM5ZjE4ZTc4MTc1NjE4NDRhYzA5MmNkMWU1ODUwM2E1ZTQxYjEzNjg)
![22356KEMBW33W45AC3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNFlTOHhNREl4TVRrMU1UWTNNek0zTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgyM2FjOWNhYTNlOTE0OWFjNzZlYzMxNGM5ZjE4ZTc4MTc1NjE4NDRhYzA5MmNkMWU1ODUwM2E1ZTQxYjEzNjg)
TIMKEN
TIMKEN
22356KEMBW33W45AC3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 22356KEMBW33W45AC3
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 175MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
22356KEMBW33W45AC3
BDI #
20103029
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/22356KEMBW33W45AC3/p/20103029
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
221,081
EAN
0087796032941
Vnútorný priemer - palce
11.024
Vnútorný priemer – milimetre
280
Vonkajší priemer - palce
22.835
Vonkajší priemer – milimetre
580
Šírka – palce
6.89
Šírka – milimetre
175
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNP3256 H2356 (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H2356 OH2356H (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH2356G AOH2356G (Specify bore)
Odkrytie matice
HM56T
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
487.4
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 175MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov