https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaE1pOHhNRFV4TXpneU16SXpOakV5Tmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0YmNiZWVkMzA1YTMzZGVmNjI1ZWJlNDk3NmRmMTAzNzM0Y2Y3MjM5MjdmOGNiZWRlMzg2NTg4MmRhNzdiNzI
FAG
FAG
230/530-BEA-XL-K-MB1-C3
FAG FAG
Popis
FAG 230/530-BEA-XL-K-MB1-C3
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 780MM Outside Diameter; 185MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
230/530-BEA-XL-K-MB1-C3
BDI #
24583585
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/230-530-BEA-XL-K-MB1-C3/p/24583585
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
295
EAN
4054371680152
Vnútorný priemer - palce
20.866
Vnútorný priemer – milimetre
530
Vonkajší priemer - palce
30.709
Vonkajší priemer – milimetre
780
Šírka – palce
7.283
Šírka – milimetre
185
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW30/530-HG H30/530-HG HA30/530-HG HE30/530-HG (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H30/530-HG (Specify Bore)
Odkrytie objímky
AH30/530G-H (Specify Bore)
Odkrytie matice
HM30/530
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
650.36367
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 780MM Outside Diameter; 185MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov