https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobU5DOHhNREl4TVRrME56QTFNekE0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzVhZTZmNTk1YWZiMDU5OTUxMDFmOWQwZGM3MjQwNzQ1MWUwYjdhYmU5YThlNGQ0ODQ2NDFjMWE2ZGY1MDk5Zg
SKF
SKF
23040-2CS5K/VT143
SKF SKF
Popis
SKF 23040-2CS5K/VT143
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23040-2CS5K/VT143
BDI #
1247210
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23040-2CS5K-VT143/p/1247210
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
21,46
EAN
7316574889860
Vnútorný priemer - palce
7.874
Vnútorný priemer – milimetre
200
Vonkajší priemer - palce
12.205
Vonkajší priemer – milimetre
310
Šírka – palce
3.228
Šírka – milimetre
82
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
2 Seals
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Číslo dielu – palce
SNW3040 H3040 (Specify Bore)
Číslo dielu – milimetre
H3040 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH3040 (Specify bore)
Odkrytie matice
HML43T
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | 25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
47.931
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov