![23056-KM C/3](/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnM01pOHhNRGN4TVRBd05ERXhPVEEzTUM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZTQxNmIyYzhmN2E5NDY5MTlkYzgyMDVlMmYwMjI0MmI3MTAzYjljNTdhY2E0NGZkOTQ4NjkzYzRhMmJkYTNk)
![23056-KM C/3](/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnM01pOHhNRGN4TVRBd05ERXhPVEEzTUM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZTQxNmIyYzhmN2E5NDY5MTlkYzgyMDVlMmYwMjI0MmI3MTAzYjljNTdhY2E0NGZkOTQ4NjkzYzRhMmJkYTNk)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
23056-KM C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23056-KM C/3
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 420MM Outside Diameter; 106MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23056-KM C/3
BDI #
213695
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23056-KM-C-3/p/213695
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
52,2
EAN
0644075172714
Vnútorný priemer - palce
11.024
Vnútorný priemer – milimetre
280
Vonkajší priemer - palce
16.535
Vonkajší priemer – milimetre
420
Šírka – palce
4.173
Šírka – milimetre
106
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNP3056 H3056 (Specify Bore)
Číslo dielu – milimetre
H3056 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH3056 AOH3056 (Specify bore)
Odkrytie matice
HML60T
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Váha / libry
115.08
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 420MM Outside Diameter; 106MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov