https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnM01pOHhNRGN4TVRBd05ERXhPVEEzTUM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZTQxNmIyYzhmN2E5NDY5MTlkYzgyMDVlMmYwMjI0MmI3MTAzYjljNTdhY2E0NGZkOTQ4NjkzYzRhMmJkYTNk
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
23092-KM C/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23092-KM C/4
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 680MM Outside Diameter; 163MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23092-KM C/4
BDI #
213830
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23092-KM-C-4/p/213830
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
206
EAN
0644075173049
Vnútorný priemer - palce
18.11
Vnútorný priemer – milimetre
460
Vonkajší priemer - palce
26.772
Vonkajší priemer – milimetre
680
Šírka – palce
6.417
Šírka – milimetre
163
Vnútorná vôľa
C4-Extra Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – milimetre
H3092 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH3092 AOHX3092 (Specify bore)
Odkrytie matice
HM3096
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Váha / libry
454.148
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 680MM Outside Diameter; 163MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov