https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnd1pTOHhNRFV4TXpneE9EWTRNVE0zTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDMyYzBjOGE1Y2M3YzY0M2UwMzkyNjA3Mzk5NmJhZGQyMjMyNDE3MzZjNTMwMjEwYTkyNWViYmJjMzc3YWE5ZTM
NSK
NSK
23096CAMP55W509
NSK NSK
Popis
NSK 23096CAMP55W509
Spherical Roller Bearing; 480MM Straight Bore; 700MM Outside Diameter; 165MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23096CAMP55W509
BDI #
21736104
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23096CAMP55W509/p/21736104
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
211
EAN
0029176937378
Vnútorný priemer - palce
18.898
Vnútorný priemer – milimetre
480
Vonkajší priemer - palce
27.559
Vonkajší priemer – milimetre
700
Šírka – palce
6.496
Šírka – milimetre
165
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nskamericas.com
Váha / libry
477.0142
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 480MM Straight Bore; 700MM Outside Diameter; 165MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov