https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnell5ODVPVEF6TXpNeE5EUXlOekU0TDBsT1JFTlBUa0pTUjFoWVdGOVRVRWhTWHpKU1YxOVRWRkpmVDFCRlRsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDEzYmFmZmMxNGY4ZDY2OWNkZjc0ZWE0OTYyNDM1MjJlYTU0ZjM2MjcxM2ZhZGU2Njg5Y2Y1ZmNlODk1ZDYyMWI
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
23122 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23122 C/3
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23122 C/3
BDI #
213903
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23122-C-3/p/213903
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
5,8
EAN
0644075173285
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
7.087
Vonkajší priemer – milimetre
180
Šírka – palce
2.205
Šírka – milimetre
56
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Váha / libry
12.787
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov