https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnek9DOHhNREl4TVRrME5UQTROekF3Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDAxYzI1ODc5N2UwMmUxN2QxMWE5NGY0MmVjM2RlODMyYTBkM2MxNjI1OTVkN2U3MTczNjA2MDEyMGRkY2VjOQ
SKF
SKF
23140-2CS5/VT143
SKF SKF
Popis
SKF 23140-2CS5/VT143
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 112MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23140-2CS5/VT143
BDI #
1264229
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23140-2CS5-VT143/p/1264229
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
48,14
EAN
7316574121267
Vnútorný priemer - palce
7.874
Vnútorný priemer – milimetre
200
Vonkajší priemer - palce
13.386
Vonkajší priemer – milimetre
340
Šírka – palce
4.409
Šírka – milimetre
112
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
2 Seals
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
91.933
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 112MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov