![23156 CCK/W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJneU55OHhNREl4TVRrME5ETXdNRFUzTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZmN2E1OTFlNTI4ZmE0ZTgzY2EyY2Q4ZTMxZDhkZTc3MDc1YTMxOWE2MGY1NWY5Y2E4ZTAyYzU0NGYzNWNhMGQ)
![23156 CCK/W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJneU55OHhNREl4TVRrME5ETXdNRFUzTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZmN2E1OTFlNTI4ZmE0ZTgzY2EyY2Q4ZTMxZDhkZTc3MDc1YTMxOWE2MGY1NWY5Y2E4ZTAyYzU0NGYzNWNhMGQ)
SKF
SKF
23156 CCK/W33
SKF SKF
Popis
SKF 23156 CCK/W33
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 146MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23156 CCK/W33
BDI #
1247620
Detaily
3682.82
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23156-CCK-W33/p/1247620
Vaša cena
3 682,82 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
101,15
EAN
7316571063706
Vnútorný priemer - palce
11.024
Vnútorný priemer – milimetre
280
Vonkajší priemer - palce
18.11
Vonkajší priemer – milimetre
460
Šírka – palce
5.748
Šírka – milimetre
146
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNP3156 H3156 (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H3156 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH3156 AOH3156 (Specify bore)
Odkrytie matice
HM62T
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
246.256
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 146MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov