![231S.1208](/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-S-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobVlTOHhNRFV4TXpneU5EQXlNalUxT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTmZUMUJPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDRjODExZTFlMzU4ZTg1ZTJkOTgzOGQzY2Q5Y2YxODg5YjkzMzJhNTJhM2U3MzBiNmMzMjBlMTRiMzhjMzljMw)
![231S.1208](/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-S-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobVlTOHhNRFV4TXpneU5EQXlNalUxT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTmZUMUJPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDRjODExZTFlMzU4ZTg1ZTJkOTgzOGQzY2Q5Y2YxODg5YjkzMzJhNTJhM2U3MzBiNmMzMjBlMTRiMzhjMzljMw)
FAG
FAG
231S.1208
FAG FAG
Popis
FAG 231S.1208
Spherical Roller Bearing; 317.5MM Straight Bore; 580MM Outside Diameter; 258MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
231S.1208
BDI #
1141583
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/231S-1208/p/1141583
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
228,052
EAN
4012802517613
Vnútorný priemer - palce
12.5
Vnútorný priemer – milimetre
317.5
Vonkajší priemer - palce
22.835
Vonkajší priemer – milimetre
580
Šírka – palce
10.157
Šírka – milimetre
258
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Split Bearing
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
502.7686
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 317.5MM Straight Bore; 580MM Outside Diameter; 258MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov