https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-SM-OPN-BR-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoaFpDOHhNRFV4TXpneU16VTVOalUzTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTk5YMDlRVGw5Q1VsOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY3MTNiZGZmZmZmMjMxYjhhNTQ0YTZkNmVjOTMxMTZmNjZiZWM1YjdkOWQ3MjBlYWU4NTU2ZGJmMDNkMTVmZQ
FAG
FAG
231SM450-MA
FAG FAG
Popis
FAG 231SM450-MA
Spherical Roller Bearing; 450MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 350MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
231SM450-MA
BDI #
24858102
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/231SM450-MA/p/24858102
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
655,4
EAN
4012802754216
Vnútorný priemer - palce
17.717
Vnútorný priemer – milimetre
450
Vonkajší priemer - palce
31.102
Vonkajší priemer – milimetre
790
Šírka – palce
13.78
Šírka – milimetre
350
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Split Bearing
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
1444.90967
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 450MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 350MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov