https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE1pOHhNREk1TXpReU16RTNOemMxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTAyZjNjYjdjZDM1MDRlODhhMWEzMjU2M2Y3ZGYyYTVlOTdiY2MyNzUyZmVjZTk5MDAxOWYxN2U3ODBiOGQz
SKF
SKF
23224 CCK/W33
SKF SKF
Popis
SKF 23224 CCK/W33
Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 76MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23224 CCK/W33
BDI #
1418967
Detaily
512.92
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23224-CCK-W33/p/1418967
Vaša cena
512,92 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
11,61
EAN
7316576657313
Vnútorný priemer - palce
4.724
Vnútorný priemer – milimetre
120
Vonkajší priemer - palce
8.465
Vonkajší priemer – milimetre
215
Šírka – palce
2.992
Šírka – milimetre
76
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW124 H2324 HA2324 HE2324 (Specify Bore)
Číslo dielu – milimetre
H2324 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH3224A (Specify bore)
Odkrytie matice
KM27
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
25.781
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 76MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov