https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJneE5TOHhNREk1TXpReU1EUTFPREF4TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhN2EwNWRjMDdiYmVlMTFlZjRhNzc3NmNiYWYwZWU2NzE3NDk1YzgwNGM4NTcwNDBlYjc1NjJkNzYwNzBlYTI5
NSK
NSK
23272CAME4C3
NSK NSK
Popis
NSK 23272CAME4C3
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 650MM Outside Diameter; 232MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23272CAME4C3
BDI #
1185026
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23272CAME4C3/p/1185026
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
342
EAN
0029176078323
Vnútorný priemer - palce
14.173
Vnútorný priemer – milimetre
360
Vonkajší priemer - palce
25.591
Vonkajší priemer – milimetre
650
Šírka – palce
9.134
Šírka – milimetre
232
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Číslo položky výrobcu
23272CAME4C3
Váha / libry
336
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 650MM Outside Diameter; 232MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov