![238/600YMBW841C3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobFlTOHhNREl4TVRrMU1Ea3hPVGN4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTNmZjViMDBmYWFiOWJlOGY4Y2IxMjcxNGIwYzQyNTliODAwMDM5ZjE5MjhlZmRhMjRiMGYyOWJiNjRjZWMyNg)
![238/600YMBW841C3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobFlTOHhNREl4TVRrMU1Ea3hPVGN4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTNmZjViMDBmYWFiOWJlOGY4Y2IxMjcxNGIwYzQyNTliODAwMDM5ZjE5MjhlZmRhMjRiMGYyOWJiNjRjZWMyNg)
TIMKEN
TIMKEN
238/600YMBW841C3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 238/600YMBW841C3
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 730MM Outside Diameter; 98MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
238/600YMBW841C3
BDI #
21966634
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/238-600YMBW841C3/p/21966634
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0087796360266
Vnútorný priemer - palce
23.622
Vnútorný priemer – milimetre
600
Vonkajší priemer - palce
28.74
Vonkajší priemer – milimetre
730
Šírka – palce
3.858
Šírka – milimetre
98
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
One Piece Cage | High Performance
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 730MM Outside Diameter; 98MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov