https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNFlTOHhNREl4TVRrMU1UWTNNek0zTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgyM2FjOWNhYTNlOTE0OWFjNzZlYzMxNGM5ZjE4ZTc4MTc1NjE4NDRhYzA5MmNkMWU1ODUwM2E1ZTQxYjEzNjg
TIMKEN
TIMKEN
239/1180KYMBW33W45A
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 239/1180KYMBW33W45A
Spherical Roller Bearing; 1180MM Tapered Bore; 1540MM Outside Diameter; 288MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
239/1180KYMBW33W45A
BDI #
24623920
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/239-1180KYMBW33W45A/p/24623920
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
1284,287
EAN
0087796188792
Vnútorný priemer - palce
46.457
Vnútorný priemer – milimetre
1180
Vonkajší priemer - palce
60.63
Vonkajší priemer – milimetre
1540
Šírka – palce
11.339
Šírka – milimetre
288
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 1180MM Tapered Bore; 1540MM Outside Diameter; 288MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov