![239/530 CAK/C083W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5pOHhNREl4TVRrME9ERTJOekU1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzODg3ZjYyNWE4ZjQ0YjQwYWI0OWE5YjY0OGUzMTYyNzFhZmEyMjJkNzdlMDRmN2ZkYWIzNzgyYzEyYjMzYzU)
![239/530 CAK/C083W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5pOHhNREl4TVRrME9ERTJOekU1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzODg3ZjYyNWE4ZjQ0YjQwYWI0OWE5YjY0OGUzMTYyNzFhZmEyMjJkNzdlMDRmN2ZkYWIzNzgyYzEyYjMzYzU)
SKF
SKF
239/530 CAK/C083W33
SKF SKF
Popis
SKF 239/530 CAK/C083W33
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 710MM Outside Diameter; 136MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
239/530 CAK/C083W33
BDI #
1248054
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/239-530-CAK-C083W33/p/1248054
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
171,68
EAN
7316570187595
Vnútorný priemer - palce
20.866
Vnútorný priemer – milimetre
530
Vonkajší priemer - palce
27.953
Vonkajší priemer – milimetre
710
Šírka – palce
5.354
Šírka – milimetre
136
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – milimetre
H39/530 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH39/530 (Specify bore)
Odkrytie matice
HMLL110
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
404.989
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 710MM Outside Diameter; 136MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov