https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnek9DOHhNREl4TVRrME5UQTROekF3Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDAxYzI1ODc5N2UwMmUxN2QxMWE5NGY0MmVjM2RlODMyYTBkM2MxNjI1OTVkN2U3MTczNjA2MDEyMGRkY2VjOQ
SKF
SKF
23944 2CS/VT143
SKF SKF
Popis
SKF 23944 2CS/VT143
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23944 2CS/VT143
BDI #
22783479
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23944-2CS-VT143/p/22783479
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
14,93
EAN
7316574669042
Vnútorný priemer - palce
8.661
Vnútorný priemer – milimetre
220
Vonkajší priemer - palce
11.811
Vonkajší priemer – milimetre
300
Šírka – palce
2.362
Šírka – milimetre
60
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
2 Seals
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
27.273
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov