![23988](/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneE9DOHhNRFV3TlRZNU5qTXhNek0zTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1NmE5NWNkOTVmMjZjYmRkYzMxNGMzOTRlMjYxOWIxYjU4NTUxMTM0NjJjOGQzMjRkOGY3ODVmMDE3NjI1NjQ)
![23988](/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneE9DOHhNRFV3TlRZNU5qTXhNek0zTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1NmE5NWNkOTVmMjZjYmRkYzMxNGMzOTRlMjYxOWIxYjU4NTUxMTM0NjJjOGQzMjRkOGY3ODVmMDE3NjI1NjQ)
NTN
NTN
23988
NTN NTN
Popis
NTN 23988
Spherical Roller Bearing; 440MM Straight Bore; 600MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23988
BDI #
1200544
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23988/p/1200544
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
107
EAN
4547359751284
Vnútorný priemer - palce
17.323
Vnútorný priemer – milimetre
440
Vonkajší priemer - palce
23.622
Vonkajší priemer – milimetre
600
Šírka – palce
4.646
Šírka – milimetre
118
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
223
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 440MM Straight Bore; 600MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov