![240/600 ECA/W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnM09DOHhNREk1TXpReU5ERTVNelUyTmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMzFlY2Y3NzJlYjFhZDcyMDFlMTBkYTMxOTQyZTJlMTgyMmYzOTEyMDM4MDEzNDU1ODU0NjU3NzQ2N2IzZWZi)
![240/600 ECA/W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnM09DOHhNREk1TXpReU5ERTVNelUyTmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMzFlY2Y3NzJlYjFhZDcyMDFlMTBkYTMxOTQyZTJlMTgyMmYzOTEyMDM4MDEzNDU1ODU0NjU3NzQ2N2IzZWZi)
SKF
SKF
240/600 ECA/W33
SKF SKF
Popis
SKF 240/600 ECA/W33
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 870MM Outside Diameter; 272MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
240/600 ECA/W33
BDI #
1262144
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/240-600-ECA-W33/p/1262144
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
604,51
EAN
7316571802688
Vnútorný priemer - palce
23.622
Vnútorný priemer – milimetre
600
Vonkajší priemer - palce
34.252
Vonkajší priemer – milimetre
870
Šírka – palce
10.709
Šírka – milimetre
272
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
1334.457
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 870MM Outside Diameter; 272MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov