https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobFlTOHhNREl4TVRrMU1Ea3hPVGN4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTNmZjViMDBmYWFiOWJlOGY4Y2IxMjcxNGIwYzQyNTliODAwMDM5ZjE5MjhlZmRhMjRiMGYyOWJiNjRjZWMyNg
TIMKEN
TIMKEN
240/750YMDWEW919C6
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 240/750YMDWEW919C6
Spherical Roller Bearing; 750MM Straight Bore; 1090MM Outside Diameter; 335MM Width; C6 Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
240/750YMDWEW919C6
BDI #
24956976
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/240-750YMDWEW919C6/p/24956976
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
1046,75
EAN
0013992483652
Vnútorný priemer - palce
29.528
Vnútorný priemer – milimetre
750
Vonkajší priemer - palce
42.913
Vonkajší priemer – milimetre
1090
Šírka – palce
13.189
Šírka – milimetre
335
Vnútorná vôľa
C6
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Two Piece Cage | High Performance
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 750MM Straight Bore; 1090MM Outside Diameter; 335MM Width; C6 Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov