![24036CK30E4](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnMFlTOHhNRFV4TXpneE9URTBNREV5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwNmI1YjMwMDhhYTFkZmZkNzliY2Q5MTdjMmQwNzBhMmNhOGFiMGU2MDRmMmEzNmFjYzBiOGY3MDA0NzQ2OWQ)
![24036CK30E4](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnMFlTOHhNRFV4TXpneE9URTBNREV5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwNmI1YjMwMDhhYTFkZmZkNzliY2Q5MTdjMmQwNzBhMmNhOGFiMGU2MDRmMmEzNmFjYzBiOGY3MDA0NzQ2OWQ)
NSK
NSK
24036CK30E4
NSK NSK
Popis
NSK 24036CK30E4
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 280MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
24036CK30E4
BDI #
1185149
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/24036CK30E4/p/1185149
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
22,7
EAN
0029176529641
Vnútorný priemer - palce
7.087
Vnútorný priemer – milimetre
180
Vonkajší priemer - palce
3.937
Vonkajší priemer – milimetre
100
Šírka – palce
11.024
Šírka – milimetre
280
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW24036 H24036 HA24036 HE24036 (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H24036 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH24036 (Specify bore)
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nskamericas.com
Váha / libry
49.67676
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 280MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov