https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoak9DOHhNRFF4T0RZMk56ZzRNRFEzT0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU3Y2Y5ZWMwZDhmMjczYzM2YTMyMjMzODE0NGI4NjQ2MDhlZDA4NjFmN2VmNjE0NGMyYjcwZGNiYzNlM2ZlMmY
TIMKEN
TIMKEN
24052EMBW33C4
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 24052EMBW33C4
Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 140MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
24052EMBW33C4
BDI #
20103257
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/24052EMBW33C4/p/20103257
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
63,748
EAN
0087796302006
Vnútorný priemer - palce
10.236
Vnútorný priemer – milimetre
260
Vonkajší priemer - palce
15.748
Vonkajší priemer – milimetre
400
Šírka – palce
5.512
Šírka – milimetre
140
Vnútorná vôľa
C4-Extra Loose
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
140.54
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 140MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov