https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhpTVM4eE1EYzNNRE0yTVRZM09Ua3dNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGNkNThmYzVlYTM3ZjE0YWEzMTgwOTk1ZGJlYjU3ZGQ0ODU3ZGVlNTcxMTlkMmQyYTQ3ODViNTU0NDVlZDZlOA
NTN
NTN
24180BK30W33
NTN NTN
Popis
NTN 24180BK30W33
Spherical Roller Bearing; 400MM Tapered Bore; 650MM Outside Diameter; 250MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
24180BK30W33
BDI #
1200915
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/24180BK30W33/p/1200915
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
323,577
EAN
4547359523652
Vnútorný priemer - palce
15.748
Vnútorný priemer – milimetre
400
Vonkajší priemer - palce
25.591
Vonkajší priemer – milimetre
650
Šírka – palce
9.843
Šírka – milimetre
250
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – milimetre
H24180 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH24180 (Specify bore)
Odkrytie matice
HNL84
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
714
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 400MM Tapered Bore; 650MM Outside Diameter; 250MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov