![24196CAME8C3](/medias/INDNSKXXXXXX-24666398-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoalpTOHhNRFU0TURBMk9EazFPREl6T0M5SlRrUk9VMHRZV0ZoWVdGaGZNalEyTmpZek9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDliNDc5NjE2MjcxNjMzMDE1YjhkZjQ2ZTBjZTI3MzgxMTNmMTg4ZDA5OGRmNzk0NGYzYmYyZmZiMDRhZGQ0NA)
![24196CAME8C3](/medias/INDNSKXXXXXX-24666398-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoalpTOHhNRFU0TURBMk9EazFPREl6T0M5SlRrUk9VMHRZV0ZoWVdGaGZNalEyTmpZek9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDliNDc5NjE2MjcxNjMzMDE1YjhkZjQ2ZTBjZTI3MzgxMTNmMTg4ZDA5OGRmNzk0NGYzYmYyZmZiMDRhZGQ0NA)
NSK
NSK
24196CAME8C3
NSK NSK
Popis
NSK 24196CAME8C3
Spherical Roller Bearing; 480MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 308MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
24196CAME8C3
BDI #
24666398
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/24196CAME8C3/p/24666398
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
567,06
EAN
0192661038925
Vnútorný priemer - palce
18.898
Vnútorný priemer – milimetre
480
Vonkajší priemer - palce
31.102
Vonkajší priemer – milimetre
790
Šírka – palce
12.126
Šírka – milimetre
308
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Outer Ring With Tapped Hole In Both Face For Lifting
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nskamericas.com
Váha / libry
1250.14449
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 480MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 308MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov