MCGILL
MCGILL
SB 22215K C3 W33 S
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL SB 22215K C3 W33 S
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 1 Seal Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
SB 22215K C3 W33 S
BDI #
344399
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/SB-22215K-C3-W33-S/p/344399
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,771
EAN
0726166098698
Vnútorný priemer - palce
2.953
Vnútorný priemer – milimetre
75
Vonkajší priemer - palce
5.118
Vonkajší priemer – milimetre
130
Šírka – palce
1.22
Šírka – milimetre
31
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
1 Seal
Počet radov valčekov
Single Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW15 H315 HA315 HE315 (Specify Bore)
Číslo dielu – milimetre
H315 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH315 (Specify bore)
Odkrytie matice
KM17
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
315265000
Váha / libry
3.9
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 1 Seal Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov