MCGILL
MCGILL
SB 22218 C3 W33 SS
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL SB 22218 C3 W33 SS
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
SB 22218 C3 W33 SS
BDI #
344450
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/SB-22218-C3-W33-SS/p/344450
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
3,291
EAN
0726166006587
Vnútorný priemer - palce
3.543
Vnútorný priemer – milimetre
90
Vonkajší priemer - palce
6.299
Vonkajší priemer – milimetre
160
Šírka – palce
1.575
Šírka – milimetre
40
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
2 Seals
Počet radov valčekov
Single Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
318066000
Váha / libry
7.5
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov