MCGILL
MCGILL
SB 22315 W33 SS
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL SB 22315 W33 SS
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
SB 22315 W33 SS
BDI #
344664
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/SB-22315-W33-SS/p/344664
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
5,198
EAN
0726166011345
Vnútorný priemer - palce
2.953
Vnútorný priemer – milimetre
75
Vonkajší priemer - palce
6.299
Vonkajší priemer – milimetre
160
Šírka – palce
2.165
Šírka – milimetre
55
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
2 Seals
Počet radov valčekov
Single Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
615006000
Váha / libry
11.9
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov