![TS2-6E-230/600BL#01](/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneE9DOHhNRFV3TlRZNU5qTXhNek0zTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1NmE5NWNkOTVmMjZjYmRkYzMxNGMzOTRlMjYxOWIxYjU4NTUxMTM0NjJjOGQzMjRkOGY3ODVmMDE3NjI1NjQ)
![TS2-6E-230/600BL#01](/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneE9DOHhNRFV3TlRZNU5qTXhNek0zTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1NmE5NWNkOTVmMjZjYmRkYzMxNGMzOTRlMjYxOWIxYjU4NTUxMTM0NjJjOGQzMjRkOGY3ODVmMDE3NjI1NjQ)
NTN
NTN
TS2-6E-230/600BL#01
NTN NTN
Popis
NTN TS2-6E-230/600BL#01
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
TS2-6E-230/600BL#01
BDI #
17149772
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/TS2-6E-230-600BL%2301/p/17149772
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
0
EAN
0692314466827
Vnútorný priemer - palce
23.622
Vnútorný priemer – milimetre
600
Vonkajší priemer - palce
34.252
Vonkajší priemer – milimetre
870
Šírka – palce
7.874
Šírka – milimetre
200
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
High Temperature upto 160 Deg C
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
851
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov