https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWlM4eE1EYzNNREV6T1Rjd09UUTNNQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOVBVRVZPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2E3MTI3M2ZmMjU3NWI3YjIzYTY3ZDc3YzcxZTMwZDY2MmQ0NDc5NmY4YTg3NDdjMDg2YzU4ZDUxOGExZmI4Yw
NTN
NTN
TS3-23284BL1K
NTN NTN
Popis
NTN TS3-23284BL1K
Spherical Roller Bearing; 420MM Tapered Bore; 760MM Outside Diameter; 272MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
TS3-23284BL1K
BDI #
17149995
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/TS3-23284BL1K/p/17149995
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
0
EAN
0692314469385
Vnútorný priemer - palce
16.535
Vnútorný priemer – milimetre
420
Vonkajší priemer - palce
29.921
Vonkajší priemer – milimetre
760
Šírka – palce
10.709
Šírka – milimetre
272
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNP3284 (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H3284 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH3284 (Specify bore)
Odkrytie matice
HN92
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 200 Deg C
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
1160
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 420MM Tapered Bore; 760MM Outside Diameter; 272MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov