https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMVl5OHhNRE15TVRrMk9EUTVOalkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gwSlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2NkYzA5ODczYjE2ZDk5ZjJhZDYyNzg4NDY1MTQxNzNlZDY2Y2ZiZTY5MjdiNTQ5YTA5ZWFiMmQ0NWJjZmYxZQ
NTN
NTN
TS3-238/850X1L1K
NTN NTN
Popis
NTN TS3-238/850X1L1K
Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
TS3-238/850X1L1K
BDI #
17149996
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/TS3-238-850X1L1K/p/17149996
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
222
EAN
0692314576786
Vnútorný priemer - palce
33.465
Vnútorný priemer – milimetre
850
Vonkajší priemer - palce
40.551
Vonkajší priemer – milimetre
1030
Šírka – palce
5.354
Šírka – milimetre
136
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Číslo dielu – milimetre
H38/850 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH38/850 (Specify bore)
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 200 Deg C
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov