https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL5RB-RX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa09TOHhNREl6TlRnM05EZzJPVEkzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDFOVVRGOVFURFZTUWw5U1dGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZTBiOTY3MjQwZjUyYTlkYzJkNjhjOGE4NjVjNTEwYTIxOWM1MmYwNzc1NGIwNGUxMzU2ZTlmNmZiZDE4YjMw
TIMKEN
TIMKEN
730 RX 3064 BCF1
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 730 RX 3064 BCF1
Cylindrical Roller Bearing; 730MM Bore; Straight; 1030MM Outside Diameter; 750MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
730 RX 3064 BCF1
BDI #
15007468
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/730-RX-3064-BCF1/p/15007468
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
2045,5
Vnútorný priemer - palce
28.74
Vnútorný priemer – milimetre
730
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
40.551
Vonkajší priemer – milimetre
1030
Šírka – palce
29.528
Šírka – milimetre
750
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Quadruple Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 730MM Bore; Straight; 1030MM Outside Diameter; 750MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov