https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
SKF
SKF
L 314199 B
SKF SKF
Popis
SKF L 314199 B
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 212MM Outside Diameter; 200MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
L 314199 B
BDI #
1265419
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/L-314199-B/p/1265419
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
11,27
EAN
7316576620003
Vnútorný priemer - palce
7.48
Vnútorný priemer – milimetre
190
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
8.346
Vonkajší priemer – milimetre
212
Šírka – palce
7.874
Šírka – milimetre
200
Materiál klietky
Not Applicable
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Quadruple Row
Oddeľovacie
No
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Inner Ring Only
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C3-Loose | C4-Extra Loose
Držiak
Not Applicable
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
L 314199 B
Váha / libry
24.826
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 212MM Outside Diameter; 200MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov