https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-LSL-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhoWlM4eE1EYzJOak01T1RNM016TTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMHhUVEY5Q1VsOHhVa0l5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYjQ4OWFmYWViZTEwNjAwNjc1YmNmODVhZjFlMDg5NTlmZGNlYmRmNzVjMWFmNWIyNTg5ZjNjYzk1MTEyODQy
INA
INA
LSL192318-TB-XL-C5
INA INA
Popis
INA LSL192318-TB-XL-C5
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 64MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
LSL192318-TB-XL-C5
BDI #
19264993
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/LSL192318-TB-XL-C5/p/19264993
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
8,354
EAN
4054363034215
Vnútorný priemer - palce
3.543
Vnútorný priemer – milimetre
90
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
7.48
Vonkajší priemer – milimetre
190
Šírka – palce
2.52
Šírka – milimetre
64
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - One Side
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C5-Extra-Extra Loose
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
LSL192318-TB-C5
Váha / libry
18.95973
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 64MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov