https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaFpTOHhNREl6TlRnM016UXlOelE0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRakZTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkMGJlOTFkZTY4ODFiZGVkMjAzNGY3ZDI0YmI0MzEwM2I1NDNkZDAyNzAyYjIyN2I3YWQwZTIxYjQxNGFlMTQ
NSK
NSK
NF306M
NSK NSK
Popis
NSK NF306M
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NF306M
BDI #
1191618
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NF306M/p/1191618
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,4
EAN
0029176069819
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Šírka – palce
0.748
Šírka – milimetre
19
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Outer Ring - One Side
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Číslo položky výrobcu
NF306M
Váha / libry
0.882
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov