![NJ 2328 ECML/C3](/medias/INDSKFBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJobU15OHhNRFF4T0RZME56QXdOekkyTWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRiMzg3NDQzZmEyZDkwZDVkODBjMzlkZWQ2NDA3OWIzOTkyNjA4NDMxODhlYTM0MTk0Y2M3ZTA0NGEyYjM1ZDQ)
![NJ 2328 ECML/C3](/medias/INDSKFBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJobU15OHhNRFF4T0RZME56QXdOekkyTWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRiMzg3NDQzZmEyZDkwZDVkODBjMzlkZWQ2NDA3OWIzOTkyNjA4NDMxODhlYTM0MTk0Y2M3ZTA0NGEyYjM1ZDQ)
SKF
SKF
NJ 2328 ECML/C3
SKF SKF
Popis
SKF NJ 2328 ECML/C3
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 102MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NJ 2328 ECML/C3
BDI #
1304883
Detaily
1788.61
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NJ-2328-ECML-C3/p/1304883
Vaša cena
1 788,61 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
39,72
EAN
7316575030919
Vnútorný priemer - palce
5.512
Vnútorný priemer – milimetre
140
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
11.811
Vonkajší priemer – milimetre
300
Šírka – palce
4.016
Šírka – milimetre
102
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - One Side
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
NJ 2328 ECML/C3
Váha / libry
82.67325
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 102MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov